NIEDAX FRANCE - Gousset S150U à ergots, SZ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en U
modèle - autre
angle - 90...0 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3614987572015
Réf. Sonepar
00085757201
Réf. Fournisseur
757201
Réf. Commerciale
NIEDAX FRANCE
adapté à
profilé en U
modèle
autre
angle
90...0 °
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé en continu
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à une fixation sur console
Non
qualité du matériau
autre
couleur
autre
Gousset S150U à ergots, Gamme S150U, finition SZ
Les Atouts de l'article:
Montage sur rail S150U par encliquetage, sans boulon. Une seule pièce 4 fonctions : gousset simple ou orientable, gousset de pied, double gousset pour pendard double.