Niko - COMMANDE AUDIO SIMPLE AVEC LED POUR NIKO HOME CONTROL

Niko - COMMANDE AUDIO SIMPLE AVEC LED POUR NIKO HOME CONTROL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 3

  • nombre de touches - 3

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - beige

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736358126

Réf. Sonepar

00900635812

Réf. Fournisseur

100-52073

Réf. Commerciale

Niko

mode de pose

encastré

nombre de points d'actionnement

3

nombre de touches

3

traitement de la surface

laqué / peint

couleur

beige

système de bus KNX

Non

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

autres systèmes de bus

NHC

radio bidirectionnelle

Non

avec protection contre le vol/démontage

Non

couplage au bus inclus

Non

avec affichage LED

Oui

avec champ d'inscription

Non

avec affichage

Non

matériau

plastique

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

1030

transparent

Non

avec thermostat d'ambiance

Non

avec capteur infrarouge

Non

indice de protection (IP)

IP40

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

Commande audio simple avec LED pour Niko Home Control, couleur cream