Niko - SET DE FINITION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INT. NIKO HOME CONTROL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - NHC
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
système de bus KNX-radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736293304
Réf. Sonepar
00900629330
Réf. Fournisseur
100-55511
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
NHC
modèle
détecteur de mouvement
mode de pose
encastré
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
matériau
plastique
traitement de la surface
laqué / peint
couleur
beige
numéro RAL (équivalent)
1013
transparent
Oui
certifié DALI-1
Non
Set de finition pour détecteur de mouvement mural pour Niko Home Control, couleur cream