Niko - TOUCHE SIMP. INTERRUPTEUR/BOUTON-POUSSOIR SANS FIL À 2 COMMANDES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736215115
Réf. Sonepar
00900621511
Réf. Fournisseur
101-00001
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
couleur
blanc
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
Touche simple pour interrupteur sans fil ou bouton-poussoir à deux boutons de commande, couleur white