Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR PR VOLETS À VERROUILLAGE ÉLECTR.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
minuterie intégrée - Non
adapté à un capteur de vent - Non
adapté à un détecteur de pluie - Non
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736217683
Réf. Sonepar
00900621768
Réf. Fournisseur
101-65905
Réf. Commerciale
Niko
minuterie intégrée
Non
adapté à un capteur de vent
Non
adapté à un détecteur de pluie
Non
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
montage en saillie de contrôle
avec raccordement à un capteur de luminosité
Non
avec raccordement à un détecteur de groisil
Non
avec programme astronomique
Non
avec fonction mémoire
Non
générateur aléatoire
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
numéro RAL (équivalent)
9010
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
Set de finition pour interrupteur pour volets à verrouillage électrique, couleur white