fin de vie
Niko - THERMOSTAT ELECTRONIQUE

Niko - THERMOSTAT ELECTRONIQUE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

  • raccordement - tri-quadrifilaire

  • avec récepteur - Non

  • plage de mesure - 5...30 °C

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736214231

Réf. Sonepar

00900621423

Réf. Fournisseur

104-88001

Réf. Commerciale

Niko

modèle

autre

type d'alimentation électrique

230 V CA

raccordement

tri-quadrifilaire

avec récepteur

Non

plage de mesure

5...30 °C

capteur externe

Non

présence d'une résistance anticipatrice

sans

caractéristique de réglage

autre

chauffer

Oui

nombre de sorties chauffage

1

adapté aux climatiseurs

Oui

nombre de sorties refroidissement

1

température affichée

Non

avec indication du bruit

Non

type de capteur

capteur de résistance

mode de pose

encastré

avec affichage

Non

commande

pivotant

avec raccord d’eau

Non

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

tension max. contacts

250 V

charge de contact max.

8 A

indice de protection (IP)

IP21

Degré de protection (NEMA)

2

couleur

autre

hauteur

85 mm

largeur

85 mm

profondeur

40 mm

Thermostat électronique, greige