Niko - COMMANDE AUDIO SIMPLE AVEC LED POUR NIKO HOME CONTROL

Niko - COMMANDE AUDIO SIMPLE AVEC LED POUR NIKO HOME CONTROL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 3

  • nombre de touches - 3

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - orange

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736358164

Réf. Sonepar

00900635816

Réf. Fournisseur

121-52073

Réf. Commerciale

Niko

mode de pose

encastré

nombre de points d'actionnement

3

nombre de touches

3

traitement de la surface

laqué / peint

couleur

orange

système de bus KNX

Non

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

autres systèmes de bus

NHC

radio bidirectionnelle

Non

avec protection contre le vol/démontage

Non

couplage au bus inclus

Non

avec affichage LED

Oui

avec champ d'inscription

Non

avec affichage

Non

matériau

plastique

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

0

transparent

Non

avec thermostat d'ambiance

Non

avec capteur infrarouge

Non

indice de protection (IP)

IP40

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

Commande audio simple avec LED pour Niko Home Control, couleur sterling coated