Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT DOUBLE AVEC 71MM D'ENTRAXE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736177765
Réf. Sonepar
00900617776
Réf. Fournisseur
121-76800
Réf. Commerciale
Niko
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
autre
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
2
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP41
type de fixation
fixation à borne
largeur
154 mm
hauteur
85 mm
profondeur
8.9 mm
largeur d'encastrement
154 mm
hauteur d'encastrement
83 mm
Plaque de recouvrement double avec un entraxe de 71 mm, couleur Niko Intense sterling coated