Niko - THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de pose - encastré
charge de contact max. - 8 A
couleur - autre
type d'alimentation électrique - 230 V CA
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736189157
Réf. Sonepar
00900618915
Réf. Fournisseur
121-88000
Réf. Commerciale
Niko
modèle
autre
mode de pose
encastré
charge de contact max.
8 A
couleur
autre
type d'alimentation électrique
230 V CA
raccordement
tri-quadrifilaire
avec récepteur
Non
plage de mesure
5...30 °C
capteur externe
Non
présence d'une résistance anticipatrice
sans
caractéristique de réglage
autre
chauffer
Oui
nombre de sorties chauffage
1
adapté aux climatiseurs
Oui
nombre de sorties refroidissement
1
température affichée
Non
avec indication du bruit
Non
type de capteur
capteur de résistance
avec affichage
Non
commande
pivotant
avec raccord d’eau
Non
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
tension max. contacts
250 V
indice de protection (IP)
IP21
Degré de protection (NEMA)
2
hauteur
72 mm
largeur
72 mm
profondeur
54 mm
Thermostat électronique, couleur sterling coated