Niko - TOUCHE DBL, SYMBOLE VENTILATION, PR INTERRUPTEUR/BOUTON SANS FIL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
matériau - plastique
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736188006
Réf. Sonepar
00900618800
Réf. Fournisseur
122-00013
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
matériau
plastique
traitement de la surface
laqué / peint
couleur
anthracite
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
couplage au bus inclus
Non
finition de la surface
mat
transparent
Non
Touche double avec symbole ventilation 0 à 3 pour interrupteur sans fil ou bouton-poussoir à 4 boutons de commande, couleur anthracite coated