Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUM./VA-ET-VIENT (DOUBLE)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - anthracite
numéro RAL (équivalent) - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736178076
Réf. Sonepar
00900617807
Réf. Fournisseur
122-61505
Réf. Commerciale
Niko
modèle
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage
sans
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
anthracite
numéro RAL (équivalent)
0
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Oui
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
profondeur
12 mm
Set de finition pour interrupteur double allumage, interrupteur va-et-vient + bouton-poussoir N.O., interrupteur va-et-vient double ou bouton-poussoir double N.O. ou N.F., couleur anthracite coated