Niko - SET DE FINITION INTERRUPTEUR POUR CARTES D'HÔTEL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - carte hôtel
impression/marquage - autre
utilisation - autre
couleur - anthracite
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736188341
Réf. Sonepar
00900618834
Réf. Fournisseur
122-61901
Réf. Commerciale
Niko
modèle
carte hôtel
impression/marquage
autre
utilisation
autre
couleur
anthracite
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Oui
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
profondeur
12 mm
Set de finition pour interrupteur pour cartes d'hôtel, couleur anthracite coated