Niko - SET DE FINITION DOUBLE CHARGEUR USB-A

Niko - SET DE FINITION DOUBLE CHARGEUR USB-A

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - anthracite

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736310476

Réf. Sonepar

00900631047

Réf. Fournisseur

122-68001

Réf. Commerciale

Niko

modèle

autre

impression/marquage

sans

utilisation

autre

couleur

anthracite

sylbole scannable / sans obstacle

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

type de fixation

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Oui

avec champ d'inscription

Non

avec lentille/symbole interchangeable

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

largeur

45 mm

hauteur

45 mm

profondeur

8 mm

Set de finition pour chargeur double USB-A, couleur anthracite coated