Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT SIMPLE

Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT SIMPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736177451

Réf. Sonepar

00900617745

Réf. Fournisseur

122-76100

Réf. Commerciale

Niko

nombre d'unités

1

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

anthracite

nombre d'unités, horizontales

1

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'inserts pour interrupteurs

1

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Oui

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

0

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP41

type de fixation

fixation à borne

largeur

85 mm

hauteur

85 mm

profondeur

8.9 mm

largeur d'encastrement

83 mm

hauteur d'encastrement

83 mm

Plaque de recouvrement simple, couleur Niko Intense anthracite coated