Niko - SET DE FINITION AVEC VOYANT PR INTERRUPTEUR/BOUTON-POUSS. SIMPLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - bronze
numéro RAL (équivalent) - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736178199
Réf. Sonepar
00900617819
Réf. Fournisseur
123-60005
Réf. Commerciale
Niko
modèle
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage
sans
utilisation
bouton à contact maintenu
couleur
bronze
numéro RAL (équivalent)
0
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Oui
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
profondeur
8 mm
Set de finition avec voyant pour interrupteur ou bouton-poussoir simple, couleur bronze coated