Niko - SET DE FINITION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INT. NIKO HOME CONTROL

Niko - SET DE FINITION DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INT. NIKO HOME CONTROL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - encastré

  • système de bus KNX-radio - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736293120

Réf. Sonepar

00900629312

Réf. Fournisseur

124-55511

Réf. Commerciale

Niko

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

autre

modèle

détecteur de mouvement

mode de pose

encastré

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

matériau

plastique

traitement de la surface

laqué / peint

couleur

marron

transparent

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

certifié DALI-1

Non

Set de finition pour détecteur de mouvement mural pour Niko Home Control, couleur dark brown coated