Niko - SET DE FINITION BOUTON-POUSSOIR DOUBLE POUR VOLETS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
minuterie intégrée - Non
adapté à un capteur de vent - Non
adapté à un détecteur de pluie - Non
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736196018
Réf. Sonepar
00900619601
Réf. Fournisseur
154-65914
Réf. Commerciale
Niko
minuterie intégrée
Non
adapté à un capteur de vent
Non
adapté à un détecteur de pluie
Non
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
montage en saillie de contrôle
avec raccordement à un capteur de luminosité
Non
avec raccordement à un détecteur de groisil
Non
avec programme astronomique
Non
avec fonction mémoire
Non
générateur aléatoire
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Set de finition pour bouton-poussoir double pour volets, couleur white coated