Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT DOUBLE AVEC 71MM D'ENTRAXE

Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT DOUBLE AVEC 71MM D'ENTRAXE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736197183

Réf. Sonepar

00900619718

Réf. Fournisseur

154-76800

Réf. Commerciale

Niko

nombre d'unités

2

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

métal

couleur

blanc

nombre d'unités, horizontales

2

nombre d'unités, verticales

2

nombre d'inserts pour interrupteurs

2

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Oui

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP41

type de fixation

fixation à borne

largeur

154 mm

hauteur

83 mm

profondeur

8.9 mm

largeur d'encastrement

154 mm

hauteur d'encastrement

154 mm

Plaque de recouvrement double avec un entraxe de 71 mm, couleur Niko Pure steel white coated