Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT SIMPLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - métal
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736197329
Réf. Sonepar
00900619732
Réf. Fournisseur
155-76100
Réf. Commerciale
Niko
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
métal
couleur
aluminium
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Oui
qualité du matériau
aluminium
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Oui
traitement de la surface
anodisé/oxydé
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP41
type de fixation
fixation à borne
largeur
83 mm
hauteur
83 mm
profondeur
8.9 mm
largeur d'encastrement
83 mm
hauteur d'encastrement
83 mm
Plaque de recouvrement simple, couleur Niko Pure alu grey brushed