Niko - SET DE FINITION PRISE AVEC BROCHE DE TERRE, 28,5MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - prise murale
couleur - autre
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736199415
Réf. Sonepar
00900619941
Réf. Fournisseur
157-66601
Réf. Commerciale
Niko
modèle
autre
impression/marquage
sans
utilisation
prise murale
couleur
autre
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
Set de finition pour prise de courant avec broche de terre et obturateurs de protection, profondeur d?encastrement de 28,5 mm, couleur champagne coated