Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT TRIPLE AVEC 71MM D'ENTRAXE

Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT TRIPLE AVEC 71MM D'ENTRAXE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - métal

  • couleur - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736200067

Réf. Sonepar

00900620006

Réf. Fournisseur

157-76700

Réf. Commerciale

Niko

nombre d'unités

3

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

métal

couleur

autre

nombre d'unités, horizontales

3

nombre d'unités, verticales

3

nombre d'inserts pour interrupteurs

3

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Oui

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

0

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP41

type de fixation

fixation à borne

largeur

225 mm

hauteur

83 mm

profondeur

8.9 mm

largeur d'encastrement

225 mm

hauteur d'encastrement

83 mm

Plaque de recouvrement triple, entraxe de 71 mm, couleur Niko Pure steel champagne coated