Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT SIMPLE

Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT SIMPLE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - métal

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736271043

Réf. Sonepar

00900627104

Réf. Fournisseur

161-76100

Réf. Commerciale

Niko

nombre d'unités

1

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

métal

couleur

noir

nombre d'unités, horizontales

1

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'inserts pour interrupteurs

1

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Oui

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

0

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP41

type de fixation

autre

largeur

83 mm

hauteur

83 mm

profondeur

8.9 mm

largeur d'encastrement

83 mm

hauteur d'encastrement

83 mm

Plaque de recouvrement simple, couleur Niko Pure steel black coated