Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT DOUBLE, 60MM D'ENTRAXE, VERTICALE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
porte-étiquette - Non
matériau - métal
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736271135
Réf. Sonepar
00900627113
Réf. Fournisseur
161-76200
Réf. Commerciale
Niko
nombre d'unités
2
sens de montage
vertical
porte-étiquette
Non
matériau
métal
couleur
noir
nombre d'unités, verticales
2
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Oui
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP41
largeur
83 mm
hauteur
143 mm
profondeur
8.9 mm
Plaque de recouvrement double, entraxe de 60 mm, verticale, couleur Niko Pure steel black coated