Niko - SOCLE INTERRUPTEUR (À TIRETTE) VA-ET-VIENT 10A, CONN. RAPIDE

Niko - SOCLE INTERRUPTEUR (À TIRETTE) VA-ET-VIENT 10A, CONN. RAPIDE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme seul

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736206601

Réf. Sonepar

00900620660

Réf. Fournisseur

170-01615

Réf. Commerciale

Niko

type de commutation

va-et-vient

type de commande

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement

1

mode de pose

encastré

composition

mécanisme seul

interrupteur à bouton-poussoir

Oui

type de fixation

fixation à vis

avec cadre/support de montage

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

numéro RAL (équivalent)

7035

zone de texte/surface d'inscription

non

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

Contact de report

Non

type de connexion

borne automatique

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

72 mm

hauteur d'appareil

72 mm

profondeur d'appareil

42 mm

profondeur d'encastrement

18 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

18 mm

Socle pour un interrupteur va-et-vient ou un interrupteur à tirette va-et-vient, 10 AX/250 Vac, connexion rapide