Niko - BOUTON-POUSSOIR 10A, NO/NF, 4 BORNES, BORNES À CONNEXION RAPIDE

Niko - BOUTON-POUSSOIR 10A, NO/NF, 4 BORNES, BORNES À CONNEXION RAPIDE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - contact à poussoir/touche à pression

  • avec éclairage - Non

  • composition - mécanisme seul

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736206786

Réf. Sonepar

00900620678

Réf. Fournisseur

170-03015

Réf. Commerciale

Niko

modèle

bouton-poussoir unique

type de commande

contact à poussoir/touche à pression

avec éclairage

Non

composition

mécanisme seul

nombre de bascules d'actionnement

1

nombre de pôles

1

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

avec voyant indicateur

Non

mode de pose

encastré

type de fixation

fixation à griffes

matériau

plastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Oui

transparent

Non

porte-étiquette

Non

imprimé

sans

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

73 mm

profondeur d'appareil

18 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

18 mm

Bouton-poussoir N.O./N.F. à 4 bornes de raccordement, 10 A/250 Vac, connexion rapide