Niko - SOCLE INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT 10A ET BOUTON NO/NF, CONN. RAPIDE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contact à poussoir de groupe
type de commande - contact à poussoir/touche à pression
avec éclairage - Non
composition - mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736206922
Réf. Sonepar
00900620692
Réf. Fournisseur
170-05615
Réf. Commerciale
Niko
modèle
contact à poussoir de groupe
type de commande
contact à poussoir/touche à pression
avec éclairage
Non
composition
mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement
2
nombre de pôles
1
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
avec voyant indicateur
Non
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à vis
matériau
autre
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Oui
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
largeur d'appareil
73 mm
hauteur d'appareil
73 mm
profondeur d'appareil
18 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18 mm
Socle pour interrupteur double : interrupteur va-et-vient et bouton-poussoir N.O. ou N.F., 10 AX/250 Vac, connexion rapide