Niko - SOCLE CONNEXION COAXIALE SIMPLE POUR TV, FIXATION PAR VIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 0 dB
nombre de sorties - 1
couvercle - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736200821
Réf. Sonepar
00900620082
Réf. Fournisseur
170-09121
Réf. Commerciale
Niko
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz
0 dB
nombre de sorties
1
couvercle
sans
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
0 dB
compatible au modem par câble
Oui
compatible à une alimentation à distance
Non
fréquence
0...0 MHz
type de fixation
fixation avec vis
traitement de la surface
autre
sans halogène
Oui
Socle pour connexion coaxiale simple pour TV, fixation par vis