Niko - SOCLE 2 CONN. COAXIALES SIMPLES TV/FM ET CONN. SATELLITE, VIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 3
couvercle - sans
compatible au modem par câble - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736200906
Réf. Sonepar
00900620090
Réf. Fournisseur
170-09551
Réf. Commerciale
Niko
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
nombre de sorties
3
couvercle
sans
compatible au modem par câble
Oui
type de fixation
fixation avec vis
traitement de la surface
autre
sans halogène
Oui
Socle pour 2 connexions coaxiales simples pour TV et FM et une connection satellite, fixation par vis