Niko - SOCLE PRISE 16A AVEC BROCHE DE TERRE, 28,5MM, CONNEXION RAPIDE

Niko - SOCLE PRISE 16A AVEC BROCHE DE TERRE, 28,5MM, CONNEXION RAPIDE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

  • contact de protection (terre) - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736207226

Réf. Sonepar

00900620722

Réf. Fournisseur

170-33115

Réf. Commerciale

Niko

modèle

broche de contact de protection

nombre d'unités

1

mode de pose

encastré

courant nominal

16 A

contact de protection (terre)

Oui

broche de mise la terre de sécurité

Oui

nombre de pôles coupés (ronds)

1

nombre de pôles coupés (plats)

0

avec voyant indicateur

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de prises commutables

1

nombre de phases

2

impression/marquage

sans

type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

avec eclips / protection enfant

Oui

porte-étiquette

Non

numéro RAL (équivalent)

7035

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Oui

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

type de fixation

fixation avec vis

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

tension nominale

250 V

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

indice de protection contre les chocs (IK)

IK06

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

73 mm

profondeur d'appareil

45 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

28.5 mm

couvercle

plaque centrale

Socle pour prise de courant avec broche de terre et obturateurs de protection, profondeur d'encastrement de 28,5 mm, 16 A/250 Vac, connexion rapide