Niko - UNITÉ D'ÉCLAIRAGE LED AVEC FILS, 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - bleu
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 0.0005 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736177116
Réf. Sonepar
00900617711
Réf. Fournisseur
170-37223
Réf. Commerciale
Niko
application
bouton à contact maintenu
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
bleu
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
0.0005 A
source lumineuse fournie
Oui
douille
autre
consommation électrique nominale
0 mA
Unité d'éclairage avec fils 230V avec LED bleue pour interrupteurs et bouton-poussoirs ou pour utilisation dans des goulottes d'installation