Niko - UNITÉ D'ÉCLAIRAGE LED AVEC FILS 24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - ambre/ambre jaune
tension nominale (Un) - 24...0 V
courant nominal - 0 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736258563
Réf. Sonepar
00900625856
Réf. Fournisseur
170-37424
Réf. Commerciale
Niko
application
bouton à contact maintenu
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
ambre/ambre jaune
tension nominale (Un)
24...0 V
courant nominal
0 A
douille
autre
consommation électrique nominale
0 mA
Unité d'éclairage avec fils 24V avec LED ambre pour interrupteurs et bouton-poussoirs ou pour utilisation dans des goulottes d'installation