Niko - DÉTECTEUR MOUVEMENT INTÉR., CONTACT DE COMMUTATION 180°, 10A, 8M

Niko - DÉTECTEUR MOUVEMENT INTÉR., CONTACT DE COMMUTATION 180°, 10A, 8M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • type de capteur - infrarouge

  • avec interface DALI - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736322387

Réf. Sonepar

00900632238

Réf. Fournisseur

200-78011

Réf. Commerciale

Niko

modèle

détecteur de mouvement

longueur de portée max.

8 m

durée de marche max.

30 min

type de capteur

infrarouge

avec interface DALI

Non

commande HVAC

Non

marche forcée

Oui

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Non

interconnectable

Non

angle de balayage

60 °

hauteur de montage optimale

1 m

surveillance de cage d'escalier

Non

largeur de portée max.

8 m

portée de présence max.

25

champ de détection de diamètre au sol

8 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Non

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Oui

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en applique

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

encastré

type de connexion

borne à vis

matériau

plastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

traitement antibactérien

Non

couleur

autre

transparent

Oui

indice de protection (IP)

IP40

type de tension

AC

tension nominale

230 V

durée de marche min.

60 s

courant de démarrage min.

10 A

commande auxiliaire possible

Non

largeur

45 mm

hauteur

45 mm

profondeur

55 mm

diamètre

30 mm

largeur d'encastrement

31 mm

profondeur d'encastrement

40 mm

longueur d’encastrement

40 mm

diamètre d'encastrement

31 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Détecteur de mouvement, 230 V, 8 m, 180°, détecteur mural, pour boîte d'encastrement, couleur piano black coated