Niko - COMMANDE DE VARIATEUR SIMPLE POUR NIKO HOME CONTROL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 3
nombre de touches - 3
traitement de la surface - laqué / peint
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736323193
Réf. Sonepar
00900632319
Réf. Fournisseur
220-51043
Réf. Commerciale
Niko
mode de pose
encastré
nombre de points d'actionnement
3
nombre de touches
3
traitement de la surface
laqué / peint
couleur
autre
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
NHC
radio bidirectionnelle
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
avec affichage LED
Non
avec champ d'inscription
Non
avec affichage
Non
matériau
plastique
finition de la surface
mat
transparent
Non
avec capteur infrarouge
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
Commande de variateur simple pour Niko Home Control, couleur blue grey coated