Niko - COMMANDE DE VARIATEUR SIMPLE POUR NIKO HOME CONTROL

Niko - COMMANDE DE VARIATEUR SIMPLE POUR NIKO HOME CONTROL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 3

  • nombre de touches - 3

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - or

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736323803

Réf. Sonepar

00900632380

Réf. Fournisseur

221-51043

Réf. Commerciale

Niko

mode de pose

encastré

nombre de points d'actionnement

3

nombre de touches

3

traitement de la surface

laqué / peint

couleur

or

système de bus KNX

Non

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

autres systèmes de bus

NHC

radio bidirectionnelle

Non

avec protection contre le vol/démontage

Non

avec affichage LED

Non

avec champ d'inscription

Non

avec affichage

Non

matériau

plastique

finition de la surface

mat

transparent

Non

avec capteur infrarouge

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

Commande de variateur simple pour Niko Home Control, couleur gold coated