Niko - SET DE FINITION DOUBLE CHARGEUR USB-A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - autre
couleur - or
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736324121
Réf. Sonepar
00900632412
Réf. Fournisseur
221-68001
Réf. Commerciale
Niko
modèle
autre
impression/marquage
sans
utilisation
autre
couleur
or
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Oui
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
largeur
45 mm
hauteur
45 mm
profondeur
8 mm
Set de finition pour chargeur double USB-A, couleur gold coated