Niko - PLAQUE DE RECOUVREMENT SIMPLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736315594
Réf. Sonepar
00900631559
Réf. Fournisseur
241-76100
Réf. Commerciale
Niko
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
autre
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Oui
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
transparent
Oui
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP41
largeur
83 mm
hauteur
83 mm
profondeur
8.9 mm
Plaque de recouvrement simple, couleur Niko Pure liquid snow white