Niko - DÉTECTEUR MOUVEMENT SWISS GARDE, 230V, 26M, BOÎTE D'ENCAST.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 13 m
durée de marche max. - 20 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736341753
Réf. Sonepar
01519025065
Réf. Fournisseur
351-25065
Réf. Commerciale
Niko
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
13 m
durée de marche max.
20 min
angle de détection horizontal
0...360 °
Puissance de coupure max.
2300 W
type de capteur
infrarouge
avec interface DALI
Non
régulation de la lumière
Non
commande HVAC
Non
marche forcée
Oui
spécial animaux
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
interconnectable
Non
angle de balayage
360 °
hauteur de montage optimale
3 m
largeur de portée max.
13 m
portée de présence max.
706 m²
champ de détection de diamètre au sol
26 m
commandable à distance
Oui
avec télécommande
Non
sensibilité ajustable
Oui
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en applique
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
mode de pose
encastré
type de connexion
borne à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
tension nominale
230 V
durée de marche min.
10 s
déclenchement retardé
1200 s
luminosité de déclenchement
5...2000 lx
puissance max. de commutation LED
350 W
température
-20...40 °C
courant de démarrage max.
10 A
commande auxiliaire possible
Non
fonction d'alarme
Non
largeur
105 mm
hauteur
105 mm
profondeur
86 mm
diamètre
105 mm
largeur d'encastrement
48 mm
profondeur d'encastrement
36 mm
longueur d’encastrement
48 mm
diamètre d'encastrement
48 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
36 mm
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement, 230 V, 26 m, rond, pour boîte d'encastrement, couleur blanc