Niko - SOCLE INTERRUPTEUR SANS FIL À 2 CONTACTS

Niko - SOCLE INTERRUPTEUR SANS FIL À 2 CONTACTS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émetteur mural - Oui

  • transmission de signal - radio

  • nombre de canaux - 2

  • mode de pose - encastré

  • couverture - 30 m

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736242197

Réf. Sonepar

00900624219

Réf. Fournisseur

410-00001

Réf. Commerciale

Niko

émetteur mural

Oui

transmission de signal

radio

nombre de canaux

2

mode de pose

encastré

couverture

30 m

avec émetteur manuel

Non

émetteur de fenêtre

Non

matériau

autre

qualité du matériau

autre

sans halogène

Oui

finition de la surface

mat

couleur

autre

numéro RAL (équivalent)

0

transparent

Non

adapté pour interrupteur

Oui

adapté à un variateur

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien

Oui

adapté à un élément d'affichage

Non

adapté pour un détecteur de mouvement

Non

Socle pour interrupteur sans fil à 2 contacts