Niko - DOUBLE CHARGEUR USB-A INTELLIGENT, FIXATION PAR VIS

Niko - DOUBLE CHARGEUR USB-A INTELLIGENT, FIXATION PAR VIS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre d'unités - 1

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 3.5 A

  • contact de protection (terre) - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736345867

Réf. Sonepar

00900634586

Réf. Fournisseur

420-00511

Réf. Commerciale

Niko

modèle

autre

nombre d'unités

1

mode de pose

encastré

courant nominal

3.5 A

contact de protection (terre)

Non

broche de mise la terre de sécurité

Non

nombre de pôles coupés (ronds)

0

nombre de pôles coupés (plats)

2

avec voyant indicateur

Non

avec alimentation USB incorporée

Oui

nombre de prises commutables

1

nombre de phases

2

impression/marquage

sans

type de connexion

borne à vis

avec volet de protection

Non

porte-étiquette

Non

transparent

Non

mécanisme d'éjection

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

alimentation spéciale

autre

type de fixation

fixation à griffes/vis

matériau

plastique

sans halogène

Oui

finition de la surface

mat

traitement antibactérien

Non

Avec dispositif on/off

Non

tension nominale

5 V

fréquence

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

3500 mA

adapté à la classe de protection (IP)

IP41

largeur d'appareil

73 mm

hauteur d'appareil

73 mm

profondeur d'appareil

62 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

62 mm

Double chargeur USB-A intelligent, 3,5 A, fixation par vis