Niko - UNITÉ DE CONTRÔLE CONNECTÉE POUR NIKO HOME CONTROL II
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - NHC
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
avec affichage - Non
nombre d'interfaces en série - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736335684
Réf. Sonepar
00900633568
Réf. Fournisseur
550-00003
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
NHC
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
avec affichage
Non
nombre d'interfaces en série
0
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
6
modem GSM intégré
Non
horloge DCF intégrée
Non
tension assignée (Ue)
230 V
nombre de canaux d'entrée intégrés
0
nombre de canaux de sortie intégrés
0
Unité de contrôle connectée pour Niko Home Control II