Niko - ACCOUPLEUR DE RAIL POUR NIKO HOME CONTROL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736291409
Réf. Sonepar
00900629140
Réf. Fournisseur
550-00020
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules
2
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
Accoupleur de rail pour Niko Home Control