Niko - MODULE DE COMMUTATION NIKO HOME CONTROL, 3 CIRCUITS DIFFÉRENTS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - NHC
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736291652
Réf. Sonepar
00900629165
Réf. Fournisseur
550-00103
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
NHC
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre max. de sorties de commutation
3
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
2
avec affichage LED
Oui
nombre d’entrées numériques
3
Puissance de coupure max.
3680 W
courant de commutation max.
16 A
tension de fonctionnement normale
230...230 V
différentes phases connectables
Non
possibilité d'extension modulaire
Oui
Module de commutation pour Niko Home Control pour trois circuits différents