Niko - MODULE DE COMMUTATION NIKO HOME CONTROL PR 6 CIRCUITS DIFFÉRENTS

Niko - MODULE DE COMMUTATION NIKO HOME CONTROL PR 6 CIRCUITS DIFFÉRENTS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - NHC

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre max. de sorties de commutation - 6

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736291416

Réf. Sonepar

00900629141

Réf. Fournisseur

550-00106

Réf. Commerciale

Niko

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

NHC

mode de pose

DRA (DIN-rail adapter)

nombre max. de sorties de commutation

6

calibre/courant nominal assigné (In)

40 A

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur en nombre de modules

4

avec affichage LED

Oui

nombre d’entrées numériques

6

Puissance de coupure max.

3680 W

courant de commutation max.

16 A

tension de fonctionnement normale

230...230 V

différentes phases connectables

Non

possibilité d'extension modulaire

Oui

Module de commutation pour Niko Home Control pour six circuits différents