Niko - MODULE DE CHAUFFAGE OU DE CLIMATISATION POUR NIKO HOME CONTROL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue - Non
grandeur de commande commutable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736291669
Réf. Sonepar
00900629166
Réf. Fournisseur
550-00150
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
grandeur de commande continue
Non
grandeur de commande commutable
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Oui
fonction de protection des vannes
Non
commutation manuelle
Oui
Courant de coupure max. (charge résistive)
4 A
nombre de sorties
4
courant de sortie max.
4 A
indice de protection (IP)
IP00
Module de chauffage ou de climatisation pour Niko Home Control