Niko - MODULE DE VARIATION UNIVERSEL, 2X400W, POUR NIKO HOME CONTROL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - NHC
modèle - module de commande
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736291577
Réf. Sonepar
00900629157
Réf. Fournisseur
550-00340
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
NHC
modèle
module de commande
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties
2
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
4
couplage au bus inclus
Oui
commande auxiliaire possible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Oui
puissance de sortie
400...400 W
type de charge
universel
tension
230...230 V
fonctionnement en parallèle possible
Oui
fréquence
50...50 Hz
Module de variation universel 2 x 400 W pour Niko Home Control