Niko - THERMOSTAT NIKO HOME CONTROL

Niko - THERMOSTAT NIKO HOME CONTROL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • composition - mécanisme avec partie supérieure de boîtier

  • mode de pose - encastré

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5413736291621

Réf. Sonepar

00900629162

Réf. Fournisseur

550-13050

Réf. Commerciale

Niko

système de bus KNX

Non

système de bus KNX-radio

Non

autres systèmes de bus

autre

composition

mécanisme avec partie supérieure de boîtier

mode de pose

encastré

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Non

avec commande sur site

Oui

avec affichage LED

Non

avec affichage

Oui

matériau

plastique

finition de la surface

brillant

couleur

noir

transparent

Oui

capteur externe

Non

réglage manuel de la valeur de consigne

Oui

fonctionnement en parallèle possible

Oui

couplage au bus inclus

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement

20 mm

Thermostat Niko Home Control