Niko - THERMOSTAT NIKO HOME CONTROL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - autre
composition - mécanisme avec partie supérieure de boîtier
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736294097
Réf. Sonepar
00900629409
Réf. Fournisseur
550-13052
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
autres systèmes de bus
autre
composition
mécanisme avec partie supérieure de boîtier
mode de pose
encastré
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
avec commande sur site
Oui
avec affichage LED
Non
avec affichage
Oui
matériau
plastique
finition de la surface
brillant
couleur
noir
transparent
Oui
capteur externe
Non
réglage manuel de la valeur de consigne
Oui
fonctionnement en parallèle possible
Oui
couplage au bus inclus
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement
0 mm
Thermostat Niko Home Control