Niko - INTERFACE DU BOUTON-POUSSOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
système de bus KNX-radio - Non
mode de pose - autre
nombre de points d'actionnement - 4
type de fixation - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736295681
Réf. Sonepar
00900000106
Réf. Fournisseur
550-20000
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX
Non
système de bus KNX-radio
Non
mode de pose
autre
nombre de points d'actionnement
4
type de fixation
autre
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
autres systèmes de bus
NHC
radio bidirectionnelle
Non
Interface du bouton-poussoir