Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MURAL 180°, 230V, 9M, NIKO HOME CONTROL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - NHC
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
système de bus KNX-radio - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736291553
Réf. Sonepar
00900629155
Réf. Fournisseur
550-20210
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
NHC
modèle
détecteur de mouvement
mode de pose
encastré
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
couplage au bus inclus
Oui
hauteur de montage optimale
1.1 m
largeur de portée max.
8 m
longueur de portée max.
8 m
Détecteur de mouvement, Niko Home Control, 8 m, 180°, détecteur mural, pour boîte d'encastrement