Niko - MINI DÉTECTEUR DE PRÉSENCE 360°, 9M, NIKO HOME CONTROL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - NHC
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...0 °
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5413736343009
Réf. Sonepar
00900634300
Réf. Fournisseur
550-20220
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
NHC
modèle
détecteur de mouvement
mode de pose
encastré
angle de détection horizontal
0...0 °
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Oui
couplage au bus inclus
Oui
commande auxiliaire possible
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
Non
spécial animaux
Non
surveillance de cage d'escalier
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
hauteur de montage optimale
3 m
largeur de portée max.
4.5 m
longueur de portée max.
0 m
champ de détection de diamètre au sol
9.5 m
angle de détection vertical
0...0 °
nombre de canaux
1
durée de marche min.
0 s
durée de marche max.
1440 min
Détecteur de présence, Niko Home Control, 9,5 m, IP65, mini, pour montage encastré, couleur blanc & noir